KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
サイドカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43723337
品番
208-023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シート下の隙間を埋めドレスアップも兼ねます。
適合
モンキー
種別
右側
タイプ
JCタイプ
仕上
FRP製白ゲルコート仕上げ
型状
丸型
注意
※右側用はノーマルタイプマフラーへの取付け不可。