8角グリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43723382 品番 201-197
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)125 生ゴム セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)33 内寸N(mm)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする