KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ペダル・ステップ・カバー
アルミビレットステップ(スタンダード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43724064
品番
213-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。
メーカー
HONDA
仕様
純正ステップシャフト使用
適合
フロント
セット内容
左右1組
本体寸法(mm)
84×28
適合車種
APE50/100/XR50/100、モンキー、SOLO
注意
※デザイン上純正と取り付け角度が変わる車両があります。