SMC
V Series(VQZ2151S)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF1/8
注文コード
43726305
品番
VQZ2151S-5L1-01T-C
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/8
切換方式
2位置シングル