曜日別特売
VQZ222-5G1-M5-F VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222) SMC 43726865

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ222)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5ねじ注文コード43726865品番VQZ222-5G1-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(M5) M5ねじ切換方式(2) N.O. メタルシールリード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)規格(-) なし使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする