曜日別特売
VQZ315K-5LB1 VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315K) SMC 43744934

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(1) N.C. メタルシール
注文コード
43744934
品番
VQZ315K-5LB1
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(1) N.C. メタルシール
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
規格
(-) なし
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(K) 高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする