曜日別特売
VQZ315K-5G1-03 VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315K) SMC 43744952

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) N.C. メタルシール
注文コード
43744952
品番
VQZ315K-5G1-03
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(1) N.C. メタルシール
リード線取出方法
(G) グロメット
規格
(-) なし
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ファンクション
(K) 高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする