VQZ322-5YO1-C6F-Q VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322) SMC 43745494

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード43745494品番VQZ322-5YO1-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数3管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式N.O.使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする