VQZ322-1LB1-02-F VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322) SMC 43745564

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1) 100 AC(50/60 Hz)管接続口径(02) 1/4注文コード43745564品番VQZ322-1LB1-02-F
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(2) N.O. メタルシールリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(1) 100 AC(50/60 Hz)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする