VQZ3321B-5YZW1-C6 V Series(VQZ3321B) SMC 43751155

 

VQZ3321B-5YZW1-C6 V Series(VQZ3321B) SMC 43751155
VQZ3321B-5YZW1-C6 V Series(VQZ3321B) SMC 43751155

V Series(VQZ3321B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(-)Rc注文コード43751155品番VQZ3321B-5YZW1-C6
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-)Rcリード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手切換方式(3)3位置クローズドセンタ保護構造(W)IP65対応ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする