VQZ342B-5YO1-02F-Q VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342B) SMC 43754883

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ342B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/4
注文コード
43754883
品番
VQZ342B-5YO1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
N.O.
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
3
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする