PS バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43775893 品番PSR-55B24L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ)
充電制御車にも最適

幅(mm)129 箱高(mm)202 長側面長さ(cm)24 端子位置L バッテリー容量(Ah)36 定格電圧(V)12 適合55B24L 総高さ(mm)224 本体質量(kg)12.4 長さ(mm)238
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43775893 PSR-55B24L 65878325 PSA-55B24L AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 1個 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43775893
2024-05-05
用途:
バッテリ交換

7年使ったmonotaroバッテリと交換。
今回は同サイズでやや重いboschにした。
10%引きのタイミングで買えば、それほど高くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする