極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 43777433 品番 HP36KU
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。

付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ ナット:ブラック、キャップ:ブルー サイズM12×P1.25 タイプ袋ナット 質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャップ装着時、極限ナットの有効ネジが20mmとなります。取付の際は、車両ハブボルトのネジ掛かり代をご確認ください。
※ハブボルトが底突きする場合は、絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43777424
2020-03-24
用途:
純正のホイールナットからの交換
株式会社西川工業 様 (建設業・工事業)

純正のホイールナットが新車から半年でくすんできて、見た目が悪いので交換することに。
どうせならオシャレなものにと色々な商品を見比べ、様々なレビューを見て、一番信頼性の高いKYO-EIさんに決定!
商品もしっかりしており、見た目もスッキリ。大変気に入っています。

対象商品:
43777467
2020-06-05
用途:
純正からの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正より見た目がよく、アルミナットに比べて緩みが少ない気がします。
欲を言えばロックナットが付いていて欲しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする