極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
純正のホイールナットが新車から半年でくすんできて、見た目が悪いので交換することに。どうせならオシャレなものにと色々な商品を見比べ、様々なレビューを見て、一番信頼性の高いKYO-EIさんに決定!商品もしっかりしており、見た目もスッキリ。大変気に入っています。
純正より見た目がよく、アルミナットに比べて緩みが少ない気がします。欲を言えばロックナットが付いていて欲しかった。