※メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの 食器棚・ キッチン収納
キッチンケース
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43808434
品番
CW-0918KC-WW
参考基準価格(税別)
¥200,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ベース【CW-900B-W】必須商品です。
付属品
棚板(大)2枚、棚板(小)1枚、スライド棚、引出し、タオル掛け
質量(kg)
71
色
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
899×450×1750
棚板耐荷重(kg)
【大)】等分布51、【小】等分布25(ラッチ付)
コンセント
有(125V、15A)
鍵
インジケーターキー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,100
/
税込
¥
13,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません