97670070000 水性キシラデコールウッドコートS Kansai 43822967

97670070000 水性キシラデコールウッドコートS Kansai 43822967
97670070000 水性キシラデコールウッドコートS Kansai 43822967

水性キシラデコールウッドコートS

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(3.4L×4缶)
チーク
内容量1箱(3.4L×4缶)注文コード43822967品番97670070000
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

特殊な塗膜で木材を保護します。
優れた木材防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。
古い木材でも明るく仕上げることができます。
半造膜とは浸透タイプと造膜タイプの中間の塗膜で、木目を完全につぶさない仕上がりとなります。

用途ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ログハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木柵などチーク主な用途屋外木部トラスコ品番152-8831容量(L)3.4塗布面積(m2)20.8~31.3危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間約4時間(20℃)
注意
※南洋系硬質材(イベ、チーク、ウリンなど)への塗装は浸透しにくく、乾燥遅延が起こる可能性がありますのでご注意ください。
※必ず試し塗りを行い、確認してから塗装してください。乾燥が著しく遅い場合は、塗装をお控えください。
※塗装後も塗料に含まれる薬剤の臭いが若干残る為、室内での塗装は不向きです。
※塗膜やワックスがついてる面は完全に取り除かなければ使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03792400
2022-11-02
用途: 家の補修時
製造業

家の木部の補修時に塗布した。光沢の無い仕上がりを期待して、ほぼイメージ通りだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする