水性キシラデコールウッドコートS

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(0.7L×6缶) 注文コード 43822976 品番 97670090000
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特殊な塗膜で木材を保護します。
優れた木材防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。
古い木材でも明るく仕上げることができます。
半造膜とは浸透タイプと造膜タイプの中間の塗膜で、木目を完全につぶさない仕上がりとなります。

カスタニ 主な用途屋外木部 用途ガーデンテーブル・パーゴラ・ラティス・窓枠・ヌレ縁・門扉・ウッドデッキ・木部外壁・ベンチ・ログハウス・羽目板・板塀・下見板・破風・軒天・木柵など トラスコ品番152-8810 容量(L)0.7 塗布面積(m2)4.3〜6.4 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 乾燥時間約4時間(20℃)
注意
※南洋系硬質材(イベ、チーク、ウリンなど)への塗装は浸透しにくく、乾燥遅延が起こる可能性がありますのでご注意ください。
※必ず試し塗りを行い、確認してから塗装してください。乾燥が著しく遅い場合は、塗装をお控えください。
※塗装後も塗料に含まれる薬剤の臭いが若干残る為、室内での塗装は不向きです。
※塗膜やワックスがついてる面は完全に取り除かなければ使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03792400
2022-11-02
用途:
家の補修時
製造業

家の木部の補修時に塗布した。光沢の無い仕上がりを期待して、ほぼイメージ通りだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする