ドイツスーパーマックス オールラウンド100×36P

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43838385 品番SMA-100
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1枚で木材からアルミ、鉄まで切れる万能タイプです。
ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤などの付着を軽減します。

外径(Φmm)100 穴径(mm)20 刃数36 刃厚(mm)1.3 用途木材、アルミ、鉄など トラスコ品番776-9105 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)67 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43838385
2020-09-16
用途:
材木カット
自動車・二輪車・自転車関連業

よくない使い方ではあるが、ハンドグラインダーに(20mm->15mmアダプタ介して)つかっています。
木材が相手であるためか、もうサクサクと切れ、キックバックなんてありえないと思うほどです。
まぁ気が緩んだ時に事故りますんで、自己責任の上十分な注意をして使っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする