ダイゾー
ダイゾーの 工業用潤滑油
ダイゾーの ギヤ油
MGオイル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
43840528
品番
1110060140
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
144-9863
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません