ダイゾー
ダイゾーの 工業用潤滑油
ダイゾーの 汎用・多目的油
オーシャンSO#100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
43840808
品番
1110163270
参考基準価格(税別)
¥121,490
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
145-1426
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません