※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
No.3
注文コード
43848244
品番
#3-48×3/32
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
山数
48
長さ(inch)
3/32
寸法d(mm)
約2.5
寸法t(mm)
(最小)1.778
寸法S(mm)
(六角レンチ)0.05
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
No.3
寸法S(inch)
-