TK-LED205 LED投光器 タイカツ 43853826

 

TK-LED205 LED投光器 タイカツ 43853826
TK-LED205 LED投光器 タイカツ 43853826
TK-LED205 LED投光器 タイカツ 43853826
TK-LED205 LED投光器 タイカツ 43853826
TK-LED205 LED投光器 タイカツ 43853826

LED投光器

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
43853826
品番
TK-LED205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

省エネ・長寿命20W LEDランプ(LED寿命約50000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
200Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
着脱簡単ガードネット採用

用途
屋外用
コード長さ(m)
5
芯数
2
付属品
LEDランプ
寸法(mm)
250
定格消費電力(W)
18~20
最大口開き(mm)
80
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
ビーム角(度)
60
LED寿命(時間)
約50000
明るさ(Lm)
1300~1400
適合ランプ
TK-LED 180N
電球の種類
LED
注意
※入力電圧は安定した100Vを使用し、非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。(電圧変動が大きい発電機も故障の原因となります。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43853826TK-LED20516743265TK-LED205TK-LED205 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743265LED投光器 TK-LED200シリーズタイカツ1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43853817
2014-05-22
用途: スポット証明

購入後問題なく使用していましたが、ちょうど1年でLEDランプが突然点滅するようになりました。
ロングライフが売りのLEDとしてはちょっと問題だと思います

4が参考にしています
対象商品 : 43853817
2014-08-28
用途: 工場照明

8個購入してから1年半。約1年で点灯しなくなり交換してもらった。1年半で、また2つ点灯しなくなった。長寿命のうたい文句は、なんだったのか?高い買い物をしてしまった。

5が参考にしています
2014-05-15
用途: 屋外で駐車場の証明として・・・
ザワールドワンピープル株式会社

九台同じものを購入しましたが・・・屋外用なのに二か月ほどですべて錆がでてきました。

高い場所に設置してしまったので・・・困った状態になってます。

中国製はやはり、中国製ですね。

屋内で使用される事をお勧めします。

4が参考にしています
対象商品 : 43853826
2014-02-20
用途: 外灯

電力は20ワットなので良いです。色は赤色だけでなくて黒色 及びシルバ-色があれば。

対象商品 : 43853835
2014-01-29
用途: 工場の隅っこでの作業時に使用
新世日本金属株式会社

100Vなので、どこでも使用できるのが良い。
プラグか投光機にスイッチを付ければどうか?

対象商品 : 43853817
2013-06-28
用途: 工場の駐車場の防犯に使ってます。

思っていたよりも明るくて同時購入の灯りセンサーとの組み合わせで夜は重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 43853817
2014-01-13
用途: 車庫の照明
西尾運送有限会社

明るくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする