EBC-Brakes CT Series Clutch Removal Tools
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種KAWASAKI、KDX 125 (1990-1994)、KDX 200 (1986-1994)、KDX 200 C3 (1988-1988)、KL 250 H1 Super Sherpa (1998-1998)、KL 250 J1 Stockman 、KLX 250 (1993-2016)、KLX 250 G1 (1994-1998)、KLX 250 S (2006-2007)、KLX 300 (1998-2006)、KLX 300 A2 (1997-1997)、KX 125 (1985-1991)、KX 125 J1 (1992-1992)、KX 125 J2 (1993-1993)SUZUKI、250 SBK 2 (2002-2002)
注文コード43894018
品番CT042
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)