曜日別特売
VV5QC41-0603SQAN V Series(VV5QC41-0603) SMC 43948792

V Series(VV5QC41-0603)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード43948792品番VV5QC41-0603SQAN
参考基準価格(税別)¥72,440販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(03) 3/8バルブ連数6SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SQA) DeviceNet + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする