曜日別特売
VV5QC41-1002SEAN V Series(VV5QC41-1002) SMC 43958163

V Series(VV5QC41-1002)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード43958163品番VV5QC41-1002SEAN
参考基準価格(税別)¥106,260販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径シリンダポート:(02) 1/4バルブ連数10SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SEA) EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする