曜日別特売
VV5QC41-1002TSDZENN0 V Series(VV5QC41-1002) SMC 43958312

V Series(VV5QC41-1002)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTF注文コード43958312品番VV5QC41-1002TSDZENN0
参考基準価格(税別)¥169,130販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ねじの種類(T) NPTF管接続口径シリンダポート:(02) 1/4ブロック数(0) 入力ブロックなしバルブ連数10SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SDZEN) EtherNet/IP入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする