パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の トースター
パール金属の トースター用トレー/プレート
ふっ素加工オーブントースター用プレート・アミセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
44016736
品番
HB-4511
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。焼き物・フライ・コロッケ等の温め直しに。
材質
プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、アミ:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄
質量(g)
245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×145×15