ノンロットブルーノ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.5kg) 注文コード 44037500 品番 BR-YO-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

年数を重ねた木材を美しく仕上げる
塗膜型水性木材保護塗料
DURABILITY(耐候性)
超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。
BEAUTY(美観性)
あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。
USABILITY(作業性)
刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。
基本性能
防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。
安全性
低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。
美観性
数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。

用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護 仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料 イエローオーク 規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合 荷姿4L角缶 主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護 塗装(回数)2 乾燥時間(時間)1〜2 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性 塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2) 下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100〜300)
注意
※顔料が沈降しますので、使用前及び使用中も十分撹拌してご使用ください。
※原液のまま薄めずに木材に刷毛、ローラーで塗布してください。スプレー塗布は行わないでください。
※雨天時、多湿時の塗布や施工雰囲気温度が5℃以下でのご使用は避けてください。
※本品は他の塗料と混ぜてのご使用はできません。
※使用した刷毛は乾燥する前に水で良く洗ってください。
※ベンチ、遊具などに使用した場合は色落ちや着衣を汚す可能性があります。
※含水率20%以下の木材に使用してください。木材が湿っていると適切な量が塗布できなかったり、乾燥性が損なわれます。
※木材の種類によっては密着不良や不具合を起こす場合がありますので事前に必ず試し塗りを行ってください。
※旧塗膜が残っていると密着不良を起こすことがありますので、サンディング等で完全に塗膜を除去してから塗装してください。
※開封後はすみやかにご使用ください。
※木材のヤニ等の樹液成分はシンナーやアルコールで除去し塗装してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする