ディスクグラインダー(脱着式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44039189 品番RG1264 コードあり
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる最大出力1260Wハイパワー仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードを標準付属しています
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します
直径56mmの細握りグリップです
スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます

用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断 付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1・補助ハンドル×1 仕様脱着式コード付/砥石径125mm 種別脱着式コードあり 長さ(mm)271 幅(mm)139 質量(kg)1.8 高さ(mm)94 電流(A)8.8 電源(V)単相100 電圧(V)100 消費電力(W)850 回転数(min-1[r.p.m])11000 最大出力(W)1260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)1.8 最大回転数(min-1[r.p.m])11000 型番RG1264 コードあり 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)56 握り径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号608LR 保証期間1年間 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])11000 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする