充電かまいたち木工チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 44041788 品番 SJ16546N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。
充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。
エントリーモデルです。
最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。

用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 外径(Φmm)165 刃数(p)46 刃厚(mm)1.6 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする