SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
充電かまいたち木工チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚)
外径(Φmm)
125
注文コード
44041806
品番
SJ12536N/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。
充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。
エントリーモデルです。
最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途
充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質
台金:鋼鉄
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃数(p)
36
刃厚(mm)
1.4
刃の種別
超硬チップ
適合材
木工用
充電電圧(V)
12〜40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44041806
SJ12536N/3
44041770
SJ12536N
充電かまいたち木工チップソー
SK11
1個(1枚)
¥
859
税込
¥
945
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)