充電かまいたち木工チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 外径(Φmm)125 注文コード44041815 品番SJ12546N/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。
充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。
エントリーモデルです。
最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。

用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃数(p)46 刃厚(mm)1.4 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12〜40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44041815 SJ12546N/3 44041779 SJ12546N 充電かまいたち木工チップソー SK11 充電かまいたち木工チップソー SK11 1個(1枚) 999 税込1,099 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする