SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
充電かまいたち木工チップソー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚)
外径(Φmm)
125
注文コード
44041849
品番
SJ12536N/5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
外径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。
充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。
エントリーモデルです。
最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途
充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質
台金:鋼鉄
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃数(p)
36
刃厚(mm)
1.4
刃の種別
超硬チップ
適合材
木工用
充電電圧(V)
12〜40