充電かまいたちフッ素

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 外径(Φmm)125 注文コード44041910 品番SJ12536F/3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は外径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。
充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。
レギュラーモデルです。
最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。

用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃数(p)36 刃厚(mm)1.4 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする