The Next Dekade
The Next Dekadeの 非常食
7年保存レトルトパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g×50個)
注文コード
44064714
品番
07RB02
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥22,658
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
レトルト殺菌により7年保存が可能になったパン
用途
7年保存が可能な長期保存パン。調理不要!開けるだけで美味しいパンが食べられます。
寸法(mm)
180×190×50
種類
チョコレート
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
520×460×200
カロリー(kcal)
371
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070