The Next Dekade
The Next Dekadeの 非常食
アレルギー対応「Completed Ver.2 1Day plus」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8セット×8個)
注文コード
44064870
品番
07DP02
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
レトルト加工された米粉クッキーとごはん、そして硬度0の保存水の組み合わせによる保存食セットです。
5回分の簡易トイレ・アルミブランケット付きです。
セット内容
7年保存米粉クッキー×1個/7年保存水500ml×1本/7年保存レトルト食品×2個/スプーン×2個/簡易トイレ5回分×1個/アルミブランケット×1個
寸法(mm)
207×82×230
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
435×345×255
カロリー(kcal)
963
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070