ミニ卓上ボール盤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44065237 品番MTB-6SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1.7 回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0〜8500、中段:0〜5000、下段:0〜3500 用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用 仕様チャックからベース面の最大距離:約150mm セット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1 幅(mm)170 質量(kg)約4.8 高さ(mm)370 周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0 穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル) ベース寸法(mm)170×170 定格時間(分)15 穴あけ能力(mm) アルミ5 最大送り(mm)ドリルチャック:約20 ドリルチャック径(mm)取付:0.6〜6.0 穴あけ能力(mm)鋼材3.5
注意
※警告:使用電源は必ず100V交流電源をご使用ください。誤って200Vなどに接続しますとモーターが異常回転し、本機が故障することがあります。発電機、インバーター電源、仮設電源など電圧が安定しない電源には接続しないでください。本機は屋内用です。屋外での使用はしないでください。本来の用途以外の使用はしないでください。
※注意1:使用前に必ず電源コード、電源プラグを点検してください。本機は屋内用です。屋外での使用はしないでください。必ずアースを接続してください。ガス管など危険な物には接続しないでください。作業中は保護メガネなど、必要に応じ保護具を装備してください。本機を改造しないでください。本来の用途以外の使用はしないでください。
※注意2:電源は100V定格15A以上のコンセントから接続してください。作業は平らでかつ広い場所で行ってください。又、振動などで本機が動かないことを確認してください。法令及び各都道府県の条例で定められた騒音防止規制を守り、状況に応じて遮音壁を設けるなどして、規制値以下で使用してください。本機は一般家庭用、DIY用です。業務用、精密作業などで使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44065237
2023-06-04
用途:
模型工作

最近真鍮工作をするために念願のボール盤を購入しました。今までハンドドリルやピンバイスで穴開けをしていましたが、効率が上がりました。私にとっては大きさ的にも丁度良い感じです。
ただ、台座表面は特に平面仕上げはされておらず、鋳物・塗装仕上げのままなので、平面精度は価格相当です。
付属のミニバイスは単体で机上に置いてハンドルを回すと、先が机につっかえるので、もう少し短い方が使い勝手が良くなると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
44065237
2023-03-30
用途:
竹細工の穴あけ
株式会社堀崎不動産 様 (不動産業)

竹に10mm以下の穴を空ける為に購入。予想以上に良かったです。はじめは電動ドリルでやって失敗していましたが、竹が割れる事もなくなり、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
44065237
2023-02-13
用途:
穴あけ作業

精密な穴あけ作業する上でスピード調節も出来て万力も付いているので非常に便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
1人が参考にしています
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする