※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 防振手袋/振動軽減手袋
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44077593
品番
EA353AB-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズ
LL
全長(mm)
256
入数(双)
1
材質
手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル
厚さ(mm)
0.7
機能
防振