※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 防振手袋/振動軽減手袋
[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44077627
品番
EA353AB-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。
サイズ
LL
全長(mm)
308
入数(双)
1
材質
手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂
厚さ(mm)
1.3
機能
防振