※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの ケーブルラック
エスコの ケーブルラック用金具
ラック用ローラー(110mm以下用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44097988
品番
EA631ED-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
仕様
ケーブルラックに置くだけで安定&簡単設置
寸法(mm)
350×149×173(H)
質量(kg)
2.7
適合ケーブル外径(Φmm)
110
安全最大荷重(kN)
1.96