FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44103975
品番
UCSFC207S6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた印ろう付き丸フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状
ステンレス印ろう付き丸フランジ形
タイプ
(軸受箱)ステンレス品、(軸受)ステンレス品
形式
UCSFC-S6
寸法L(mm)
135
寸法A(mm)
26
寸法N(mm)
14(±0.2)
寸法J(mm)
110
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
11(±0.5)
軸径d(Φmm)
35
寸法J1(mm)
77.8
寸法H3(mm)
90
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方