超速ポップアップトースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44105138 品番GUD-R130(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

4-8枚切り対応 忙しい朝の味方 高速スリムトースター
ふた付きで使わないときはほこり等が入らないようにできます
パンくずトレイ、ふたは丸洗い可能
焼き時間に特化したトースター。待ち時間が短く朝の忙しい時間に最適
食パン2枚焼き対応(4枚-8枚切対応)
焼き色調節6段階
あたため直しモード:焼き色調節つまみに関係なく30秒ほど焼きます
冷凍パンモード:通常よりも焼き時間が長くなり解凍+焼き上げができます
パンくずトレイ搭載

用途朝の時短に。オーブントースター/ポップアップ/オーブントースター違い/トースター/トースト/朝食/パン/食パン/おしゃれ/シンプル/時短/一人暮らし/新生活/家電/調理家電/キッチン家電 質量(kg)1.5 ブラック 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×39×19.5
取扱説明書:(0.61MB)
注意
※冷凍食パンは表面の霜を取り除いてから焼いてください。故障の原因になることがございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする