※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
158mm/36T超硬チップソー(超小型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44116477
品番
EA898B-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
穴径
25.4mm
刃厚(mm)
1.75mm
用途
雑草、ツル草、造園
仕様
植木の隙間や狭所での草刈に適した、超小型仕様
山数
36
直径(mm)
158