曜日別特売
EA922BE-2SA 500mlモップ用洗剤 エスコ 44121316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500mlモップ用洗剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44121316
品番
EA922BE-2SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
中性
成分
高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤
内容量(mL)
500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44121316EA922BE-2SA55576167CE-487-005-0EA922BE-2SA シャインクリーン・ネオ テラモト 55576167シャインクリーン・ネオテラモト1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする