※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

110x35mm洗浄ブラシ(ソフト)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44123538 品番EA928AG-241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210
仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。 材質ブラシ:ポリプロピレン 柄 全長(mm)115 毛丈18mm ブラシ35×110mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44123538
2023-04-20
用途:
風呂場の毎日のちょっと洗い用
リンデン動物病院 様

(2週間使用)

「ソフト」ということですが、結構、コシが強く
平面の壁面、エンボスの床面どちらにも適していて
確実に汚れを落としてくれます。

シャワーを浴びるたびに1〜2分でできる範囲を擦っています。
壁面のスポットの汚れ落とし、床面(TOTOからり床)の黒ずみ
カランの際の汚れなどバスクリーナーと併用してちょっとずつ攻めると
1週間もすれば一通り終わり、常にきれいな状態が保てます。
そんな使い方にはピッタリのブラシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする