TRAILSMART MAX

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44166089 品番334164
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オン指向のアドベンチャーバイク用タイヤとして好評のTRAILSMARTのライフを更に強化。
アドベンチャーバイク用ロングライフツーリングタイヤ。

タイヤサイズ150/70R17MC 69V TL タイプTL 標準リム幅(inch)4.25 タイヤ幅(mm)150 リム径(inch)17 許容リム幅(inch)4.25 トレッド幅(mm)154 偏平率(%)70 タイヤ外径(mm)671
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44166089
2022-09-08
用途:
タイヤ本体の交換
教育・研究機関

リアタイヤの入れ替えで使用。新品のうちは70km/h巡行でグワングワン…と共振が理由なのか、不快で大きな音が聞こえる。1,000km近く乗ってそうした音もほぼ気にならなくなりましたが、一般道で一番使う速度域だったので、かなりのストレスでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする