メイン画像

1035502 Urbanista Sydney URBANISTA 44194537 1035502 Urbanista Sydney URBANISTA 44194537 1035502 Urbanista Sydney URBANISTA 44194537

Urbanista Sydney

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44194537 品番 1035502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

urbanista SYDNEY〔シドニー〕は、ビーチや公園、野外フェスで、最大5時間の再生時間のある手軽に楽しめるBluetoothスピーカーです。
4色の鮮やかなカラーバリエーションで、スマートなシルエットと手触りの良い質感が特長です。
Bluetooth接続、音量調節、2台のスピーカーの連携等、洗練された機能があります。
バッグにも収納しやすいサイズで持ち運びに最適なurbanista SYDNEYは、旅行や外出に最高のスピーカーです。

付属品充電用microUSBケーブル、マニュアル 寸法(mm)126×102×44 Midnight Black 質量(g)299 接続方式Bluetooth 充電時間約1.5時間 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)(リチウムイオンバッテリー)600 BluetoothBluetooth5.0 通信距離(m)10 再生時間(時間)約5.0 対応コーデックSBC/AAC バッテリー容量(Wh)(出力)2.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする