メイン画像

1035525 Urbanista Sydney URBANISTA 44194546 1035525 Urbanista Sydney URBANISTA 44194546 1035525 Urbanista Sydney URBANISTA 44194546

Urbanista Sydney

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 White Mist 注文コード44194546 品番1035525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

urbanista SYDNEY〔シドニー〕は、ビーチや公園、野外フェスで、最大5時間の再生時間のある手軽に楽しめるBluetoothスピーカーです。
4色の鮮やかなカラーバリエーションで、スマートなシルエットと手触りの良い質感が特長です。
Bluetooth接続、音量調節、2台のスピーカーの連携等、洗練された機能があります。
バッグにも収納しやすいサイズで持ち運びに最適なurbanista SYDNEYは、旅行や外出に最高のスピーカーです。

付属品充電用microUSBケーブル、マニュアル 寸法(mm)126×102×44 White Mist 質量(g)299 接続方式Bluetooth 充電時間約1.5時間 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)(リチウムイオンバッテリー)600 BluetoothBluetooth5.0 通信距離(m)10 再生時間(時間)約5.0 対応コーデックSBC/AAC バッテリー容量(Wh)(出力)2.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする