メイン画像

1036402 SEOUL Gaming TWS URBANISTA 44194580 1036402 SEOUL Gaming TWS URBANISTA 44194580 1036402 SEOUL Gaming TWS URBANISTA 44194580 1036402 SEOUL Gaming TWS URBANISTA 44194580

SEOUL Gaming TWS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44194580 品番 1036402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

urbanista SEOUL〔アーバニスタ ソウル〕は、高い没入感のある完全ワイヤレスイヤフォンです。
ワイヤレスイヤフォンながら70ミリ秒の低遅延と優れた音質でモバイルゲームや動画鑑賞に最適なチューニングがされています。
最大約8時間の再生時間と充電ケースの併用で約3回充電が可能、充電ケースはワイヤレス充電にも対応しています。
遅延が少なく、長時間利用が可能でゲームに最適です。街のハイテクライフスタイルに感化されたスタイリッシュな4色のカラーバリエーションが用意されています。

付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、交換用イヤーチップ(3種類) Midnight Black 接続方式Bluetooth 感度106±3dB@1KHz 充電時間3時間 保証期間1年 インピーダンス(Ω)32±15% 周波数帯域(Hz)20-20000 BluetoothBluetooth5.2 ドライバーユニット(Φmm)10 通信距離(m)10 再生時間(時間)約8(ゲーミングモード使用時約6、充電ケース併用時約32) 対応コーデックSBC/AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする