メイン画像

1036604 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194634 1036604 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194634 1036604 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194634 1036604 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194634 1036604 COPENHAGEN TWS URBANISTA 44194634

COPENHAGEN TWS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44194634 品番 1036604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

urbanista COPENHAGEN〔コペンハーゲン〕は、北欧でも有名な都市であるデンマークの首都コペンハーゲンを冠し、美しい街並みに触発されたデザインとなっています。
使いやすさを元に設計されたスタイリッシュなデザインと最大約32時間の再生時間が特長になっています。
インイヤー型で耳にも優しい装着感があり、長時間つかい続けられる、日々の必需品となる完全ワイヤレスイヤフォンです。

付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書 Dusty Pink 接続方式Bluetooth 感度115dB±3 機能ノイズキャンセリングマイク 保証期間1年 防水仕様IPX4 周波数帯域(Hz)20-20000 BluetoothBluetooth5.2 ドライバーユニット(Φmm)12 再生時間(時間)約8(充電ケース併用時約32) 対応コーデックSBC/AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする